https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-14M-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGM0TDJnMU5DOHhNREUwT0RVME16azROemMwTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZVMDlNWDBaTVgxSlRRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjdmNWY2NzQyMWQ3MDY2NTY5MDgwNzIyYWEzZjE0MDRiZmNmOTM2ZTdhZmQxN2Q1ZDE2Y2I0NmNlY2IxMmJmYQ
24304231
Koła Pasowe Zębate
TIMKEN
TIMKEN
W3414M65-MPB
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN W3414M65-MPB
Synchronous Pulley; 65MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-65 Belt Style; 34 Teeth; 69.063MM Face Width; Rough Bore; 148.768MM Outside Diameter; 151.52MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Nr. katalogowy
W3414M65-MPB
Nr kat. BDI
24304231
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-Pasowe-Z%C4%99bate/W3414M65-MPB/p/24304231
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
6,169
UNSPSC
26111812
Grupa Produktowa BDI
M02316
EAN
0070964151889
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
14 MM
Typ Pasa
14M-65
Liczba Zębów
34
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
5.857
Średnica Zewn. Milimetry
148.768
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
2.688
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.timken.com
Waga / LBS
23.4
Długi Opis
Synchronous Pulley; 65MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-65 Belt Style; 34 Teeth; 69.063MM Face Width; Rough Bore; 148.768MM Outside Diameter; 151.52MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Szerokość Powierzchni
2,719 Cale | 69,063 Milimetry
Średnica Podziałowa
5,965 Cale | 151,52 Milimetry
Szerokość Pasa
2,559 Cale | 65 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
6,5 Cale | 165,1 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież