https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnd1pTOHhNREUwT0RVME9USTVOakUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZVMDlNWDBaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDcyN2FmZWRmMGUwN2I1MDhkZmVhMmEwMjUxMTQ5MjU3YTQ4MTc5YTgyNzFjZmFlZjU1ZDE4MzVkZGQwOWE2ODA
TIMKEN
TIMKEN
W3614M65-3030
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN W3614M65-3030
Synchronous Pulley; 65MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-65 Belt Style; 36 Teeth; 69.063MM Face Width; Bushed; 157.68MM Outside Diameter; 160.43MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3030 Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
W3614M65-3030
BDI anyagszám
24304249
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/W3614M65-3030/p/24304249
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
4,908
EAN
0070964151971
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-65
Fogak száma
36
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
3030
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
10.8
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 65MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-65 Belt Style; 36 Teeth; 69.063MM Face Width; Bushed; 157.68MM Outside Diameter; 160.43MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 3030 Bushing; No Minimum Plain Bore
Persely furattartomány
15/16 To 3 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Perem külső átmérője
6,81 hüvelyk | 172,974 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
6,316 hüvelyk | 160,43 milliméter
Külső átmérő
6,208 hüvelyk | 157,68 milliméter
Szíjszélesség
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Futófelület szélesség
2,719 hüvelyk | 69,063 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés