https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTS-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJoa1lpOHhNREUwT0RVME5qVTNOalF4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGTmZVMDlNWDBaTVgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGZkMzNiZWM1ZmI0MjNhZDcwMmMzNmE4YjM5ZGRhYTY3MTdlMDBlNmJlMWQ0ODk3ZjBjNDA4MzA5YWQ3MWY4NjY
TIMKEN
TIMKEN
W368M22-SH
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN W368M22-SH
Synchronous Pulley; 22MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-22 Belt Style; 36 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 90.322MM Outside Diameter; 91.67MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 35MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
W368M22-SH
BDI anyagszám
24304257
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/W368M22-SH/p/24304257
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111812
Súly / Kilogramm
0,726
EAN
0070964152015
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-22
Fogak száma
36
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SH
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Pulley Synchronous
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Synchronous
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
1.6
Hosszú leírás
Synchronous Pulley; 22MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-22 Belt Style; 36 Teeth; 24.638MM Face Width; Bushed; 90.322MM Outside Diameter; 91.67MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 35MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Persely furattartomány
1/2 To 1-11/16 hüvelyk | 24 To 35 milliméter
Perem külső átmérője
3,937 hüvelyk | 100 milliméter
Szíjszélesség
0,866 hüvelyk | 22 milliméter
Külső átmérő
3,556 hüvelyk | 90,322 milliméter
Futófelület szélesség
0,97 hüvelyk | 24,638 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
3,609 hüvelyk | 91,67 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés