https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
TB WOODS
TB WOODS
W40-14M-65-FL
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS W40-14M-65-FL
65MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-65 QT PowerChain Belt Style; 40 Teeth; 69.063MM Face Width; Bushed; 190.5MM Flange OD; 175.463MM OD; 178.257MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 79.375MM Bushing Bore Range; FL Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
W40-14M-65-FL
BDI anyagszám
994086
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/W40-14M-65-FL/p/994086
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
8,381
EAN
0698672593878
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
14 MM
Szíjtípus
14M-65 QT Power Chain
Fogak száma
40
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
FL
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style | Type L1F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
65MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-65 QT PowerChain Belt Style; 40 Teeth; 69.063MM Face Width; Bushed; 190.5MM Flange OD; 175.463MM OD; 178.257MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 79.375MM Bushing Bore Range; FL Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
2,559 hüvelyk | 65 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
6,908 hüvelyk | 175,463 milliméter
Persely furattartomány
1 To 3-1/8 hüvelyk | 25.4 To 79.375 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
7,018 hüvelyk | 178,257 milliméter
Futófelület szélesség
2,719 hüvelyk | 69,063 milliméter
Perem külső átmérője
7,5 hüvelyk | 190,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés