https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
TB WOODS
TB WOODS
W40-8M-60-SKL
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS W40-8M-60-SKL
60MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-60 QT PowerChain Belt Style; 40 Teeth; 63.652MM Face Width; Bushed; 109.982MM Flange OD; 100.482MM OD; 101.854MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 49.213MM Bushing Bore Range; SKL Bushing; No Minimum Plain Bore
Anyagszám
W40-8M-60-SKL
BDI anyagszám
983730
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Fogas-sz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/W40-8M-60-SKL/p/983730
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
1,676
EAN
0698672581899
Termékcsoport - BDI
M02316
FOGOSZTÁS
8 MM
Szíjtípus
8M-60 QT Power Chain
Fogak száma
40
Rögzítési mód
Bushed
Peremek
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Perselyméret
SKL
Minimális sima furat
No
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Solid Style | Type L1F
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Hosszú leírás
60MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-60 QT PowerChain Belt Style; 40 Teeth; 63.652MM Face Width; Bushed; 109.982MM Flange OD; 100.482MM OD; 101.854MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 49.213MM Bushing Bore Range; SKL Bushing; No Minimum Plain Bore
Szíjszélesség
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO
4,01 hüvelyk | 101,854 milliméter
Futófelület szélesség
2,506 hüvelyk | 63,652 milliméter
Perem külső átmérője
4,33 hüvelyk | 109,982 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
3,956 hüvelyk | 100,482 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-15/16 hüvelyk | 12.7 To 49.213 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés