TB WOODS
TB WOODS
1R12.0SF
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 1R12.0SF
2530V; 1 Grooves; 12.3" Outside Diameter; Bushed; SF; 1-9/16" Minimum Belt Width; 1-9/16" Maximum Belt Width; 12" Minimum Pitch Diam; 12" Maximum Pitch Diam; 1-15/16" Minimum Face Width; 1-15/16" Maximum Face Width; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range
Anyagszám
1R12.0SF
BDI anyagszám
990778
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k-%C3%A9ksz%C3%ADjakhoz/1R12-0SF/p/990778
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
9,74
EAN
0698672780971
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
2530V
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SF
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave Variable Speed Companion Grooved
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed Companion
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
1201R
Gyári belső szám
1201R
Súly / LBS
24.5
Hosszú leírás
2530V; 1 Grooves; 12.3" Outside Diameter; Bushed; SF; 1-9/16" Minimum Belt Width; 1-9/16" Maximum Belt Width; 12" Minimum Pitch Diam; 12" Maximum Pitch Diam; 1-15/16" Minimum Face Width; 1-15/16" Maximum Face Width; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range
Futófelület szélesség minimum
1,938 hüvelyk | 49,225 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 2-15/16 hüvelyk | 25 To 65 milliméter
Külső átmérő
12,3 hüvelyk | 312,42 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
1,563 hüvelyk | 39,7 milliméter
Szíjszélesség minimum
1,563 hüvelyk | 39,7 milliméter
Hézag átmérő maximum
12 hüvelyk | 304,8 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
12 hüvelyk | 304,8 milliméter
Futófelület szélesség maximum
1,938 hüvelyk | 49,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés