TB WOODS
TB WOODS
1T15.6SK
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 1T15.6SK
2926V; 1 Grooves; 15.9" Outside Diameter; Bushed; SK; 1-13/16" Minimum Belt Width; 1-13/16" Maximum Belt Width; 15.6" Minimum Pitch Diam; 15.6" Maximum Pitch Diam; 2-1/8" Minimum Face Width; 2-1/8" Maximum Face Width; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range
Anyagszám
1T15.6SK
BDI anyagszám
997191
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k-%C3%A9ksz%C3%ADjakhoz/1T15-6SK/p/997191
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
10,057
EAN
0698672781558
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
2926V
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SK
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 2-9/16 and 2-5/8 has No Keyway
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave Variable Speed Companion Grooved
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed Companion
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
1561T
Gyári belső szám
1561T
Súly / LBS
24.2
Hosszú leírás
2926V; 1 Grooves; 15.9" Outside Diameter; Bushed; SK; 1-13/16" Minimum Belt Width; 1-13/16" Maximum Belt Width; 15.6" Minimum Pitch Diam; 15.6" Maximum Pitch Diam; 2-1/8" Minimum Face Width; 2-1/8" Maximum Face Width; 1/2 To 2-5/8" Bushing Bore Range
Persely furattartomány
1/2 To 2-5/8 hüvelyk | 14 To 60 milliméter
Futófelület szélesség maximum
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
15,6 hüvelyk | 396,24 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség minimum
2,125 hüvelyk | 53,975 milliméter
Külső átmérő
15,9 hüvelyk | 403,86 milliméter
Szíjszélesség minimum
1,813 hüvelyk | 46,05 milliméter
Hézag átmérő maximum
15,6 hüvelyk | 396,24 milliméter
Szíjszélesség maximum
1,813 hüvelyk | 46,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés