TB WOODS
TB WOODS
6W5V50.0M
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 6W5V50.0M
5V; 6 Grooves; 50" Outside Diameter; Bushed; M; 5/8" Minimum Belt Width; 5/8" Maximum Belt Width; 50" Minimum Pitch Diam; 50" Maximum Pitch Diam; 7.88" Minimum Face Width; 7.88" Maximum Face Width; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range
Anyagszám
6W5V50.0M
BDI anyagszám
984903
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k-%C3%A9ksz%C3%ADjakhoz/6W5V50-0M/p/984903
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
271,8
EAN
0698672785167
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
5V
Hornyok száma
6
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
M
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Sheave Variable Speed Companion Grooved
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed Companion
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
5V5006W
Gyári belső szám
5V5006W
Súly / LBS
600
Hosszú leírás
5V; 6 Grooves; 50" Outside Diameter; Bushed; M; 5/8" Minimum Belt Width; 5/8" Maximum Belt Width; 50" Minimum Pitch Diam; 50" Maximum Pitch Diam; 7.88" Minimum Face Width; 7.88" Maximum Face Width; 1-15/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range
Szíjszélesség minimum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
50 hüvelyk | 1,270 milliméter
Külső átmérő
50 hüvelyk | 1,270 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség maximum
7,88 hüvelyk | 200,152 milliméter
Futófelület szélesség minimum
7,88 hüvelyk | 200,152 milliméter
Persely furattartomány
1-15/16 To 5-1/2 hüvelyk | 80 To 125 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Hézag átmérő maximum
50 hüvelyk | 1,270 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés