TB WOODS
TB WOODS
10X2-SH STR
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 10X2-SH STR
Pulley; Straight Face; 2" Face Width; Bushed; SH Bushing; 10" Outside Diameter; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; 1-1/4" Length Thru Bore; Yes Keyway
Anyagszám
10X2-SH STR
BDI anyagszám
992983
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k-lapsz%C3%ADjakhoz/10X2-SH-STR/p/992983
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
3,08
EAN
0698672691222
Termékcsoport - BDI
M02354
Termék neve
Pulley
Futófelület típus
Straight Face
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
SH
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style | Bore Size 1-11/16 has No Keyway
Kategória - BDI
Sheave Variable Speed Companion Flat Face
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed Companion
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
102S
Gyári belső szám
102S
Súly / LBS
6.8
Hosszú leírás
Pulley; Straight Face; 2" Face Width; Bushed; SH Bushing; 10" Outside Diameter; 1/2 To 1-11/16" Bushing Bore Range; 1-1/4" Length Thru Bore; Yes Keyway
Hossz a furaton keresztül
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső átmérő
10 hüvelyk | 254 milliméter
Persely furattartomány
1/2 To 1-11/16 hüvelyk | 14 To 40 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés