TB WOODS
TB WOODS
18X10 1/2-J STR
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 18X10 1/2-J STR
Pulley; Straight Face; 10-1/2" Face Width; Bushed; J Bushing; 18" Outside Diameter; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 4-1/2" Length Thru Bore; Yes Keyway
Anyagszám
18X10 1/2-J STR
BDI anyagszám
990119
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k-lapsz%C3%ADjakhoz/18X10-1-2-J-STR/p/990119
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
43,941
EAN
0698672691710
Termékcsoport - BDI
M02354
Termék neve
Pulley
Futófelület típus
Straight Face
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
J
Ékhorony igen/nem
Yes
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
QD Bushing | Arm Style
Kategória - BDI
Sheave Variable Speed Companion Flat Face
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed Companion
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
181012S
Gyári belső szám
181012S
Súly / LBS
110.8
Hosszú leírás
Pulley; Straight Face; 10-1/2" Face Width; Bushed; J Bushing; 18" Outside Diameter; 1-7/16 To 4-1/2" Bushing Bore Range; 4-1/2" Length Thru Bore; Yes Keyway
Külső átmérő
18 hüvelyk | 457,2 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Futófelület szélesség
10,5 hüvelyk | 266,7 milliméter
Persely furattartomány
1-7/16 To 4-1/2 hüvelyk | 50 To 115 milliméter
Hossz a furaton keresztül
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés