https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-VAR-VP-1G-FB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnek1pOHhNRFF4TURjeE5qZ3lNelU0TWk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6RkhYMFpDWDA1TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwYTI3OWYyODM0YTMwYTBkZWFhMzg3M2IxZWM2NmY3ZTZiMWUwMmU5ODYwOGJhOGI2MWZlNzhlZmY0MmRiYmMw
GATES
GATES
1VP30 1/2
GATES GATES
Leírás
GATES 1VP30 1/2
Variable Speed Pulley; 1/2" Bore; 1 Grooves; 2.87" Outside Diameter; 3L Belt Series; Finished Bore; No Bushing; 1.8" Pitch Dia Min; 2.7" Pitch Dia Max; No Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Anyagszám
1VP30 1/2
BDI anyagszám
1098464
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k/1VP30-1-2/p/1098464
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
0,58
EAN
0698672019040
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
3L
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
Ékhorony igen/nem
No
Korrekciós módszer
Manual Turn
Egyéb jellemzők
Solid Type
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Minimális sima furat
No
Kategória - BDI
Sheave - Variable Speed
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
78101208
Súly / LBS
1.27
Hosszú leírás
Variable Speed Pulley; 1/2" Bore; 1 Grooves; 2.87" Outside Diameter; 3L Belt Series; Finished Bore; No Bushing; 1.8" Pitch Dia Min; 2.7" Pitch Dia Max; No Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Furat
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hézag átmérő maximum
2,7 hüvelyk | 68,58 milliméter
Külső átmérő
2,87 hüvelyk | 72,898 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
1,8 hüvelyk | 45,72 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés