https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-LD-VP-SHEAVE-1-GROOVE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnMFppOHhNRFU0TWpBMk1EZ3lOalkxTkM5SlRrUkhRVlJZV0ZoWVdGaGZURVJmVmxCZlUwaEZRVlpGWHpGZlIxSlBUMVpGWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMmY2NWQ2ZTAxZTFkNWI3OWYxZTkzMWEyMDE2MjM3MjQ0NmE1ZDljNzYxY2VjYTk4NWY5ODNjZWRiYjliNWM0
GATES
GATES
1VP56 1-1/8
GATES GATES
Leírás
GATES 1VP56 1-1/8
Variable Speed Pulley; 1-1/8"" Bore; 1 Groove; 5.35"" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | 5L Belt Series; 3.9"" Pitch Dia Min; 5.3"" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Anyagszám
1VP56 1-1/8
BDI anyagszám
1098492
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k/1VP56-1-1-8/p/1098492
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
2,2
EAN
0698672020695
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
3L | 4L | 5L
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Korrekciós módszer
Manual Turn
Egyéb jellemzők
Web and Spoke Type
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Minimális sima furat
No
Kategória - BDI
Sheave - Variable Speed
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
78101718
Súly / LBS
4.84
Hosszú leírás
Variable Speed Pulley; 1-1/8"" Bore; 1 Groove; 5.35"" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | 5L Belt Series; 3.9"" Pitch Dia Min; 5.3"" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Külső átmérő
5,35 hüvelyk | 135,89 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Furat
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
3,9 hüvelyk | 99,06 milliméter
Hézag átmérő maximum
5,3 hüvelyk | 134,62 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés