https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-1G-FB-NKW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJobE5TOHhNREE0TmpBek1UQTVOemc0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6RkhYMFpDWDA1TFYxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MGFjOWU4ODgzYjljYjNmNzUxZjFhYTJjNGI2M2VlODVjODg5OTE0ZDY1MDEyNDBhZjE5NDU3MGFmZjFiNjI4
TIMKEN
TIMKEN
1VP56-1/2
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 1VP56-1/2
Variable Speed Pulley; 1/2" Bore; 1 Grooves; 5.35" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.9" Pitch Dia Min; 5.3" Pitch Dia Max; No Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Anyagszám
1VP56-1/2
BDI anyagszám
24305447
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k/1VP56-1-2/p/24305447
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
1,91
EAN
0070964162359
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
3L | 4L | A | 5L | B
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
Ékhorony igen/nem
No
Korrekciós módszer
Manual Turn
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Minimális sima furat
No
Kategória - BDI
Sheave - Variable Speed
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Variable Speed Pulley; 1/2" Bore; 1 Grooves; 5.35" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.9" Pitch Dia Min; 5.3" Pitch Dia Max; No Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Külső átmérő
5,35 hüvelyk | 135,89 milliméter
Hézag átmérő maximum
5,3 hüvelyk | 134,62 milliméter
Furat
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
3,9 hüvelyk | 99,06 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés