https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnME1TOHhNRFV3TmprM05qa3hPVFU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6RkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmYyYjhhNGFhYjM3MjYzYjk4MjgzOWI2MTBiZGVlYzBmMDA5ZmNmNDUwYjdjMGFhMGM5ZDIyYmI5ZmQ5ZDlhOQ
24305451
Koła pasowe klinowe – zmiennej prędkości
TIMKEN
TIMKEN
1VP56-5/8
TIMKEN TIMKEN
Opis
TIMKEN 1VP56-5/8
Variable Speed Pulley; 5/8" Bore; 1 Grooves; 5.35" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.9" Pitch Dia Min; 5.3" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Nr. katalogowy
1VP56-5/8
Nr kat. BDI
24305451
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/MECHATRONIKA/Nap%C4%99dy-Pasowe/Ko%C5%82a-pasowe/Ko%C5%82a-pasowe-klinowe-%E2%80%93-zmiennej-pr%C4%99dko%C5%9Bci/1VP56-5-8/p/24305451
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1,882
UNSPSC
26111813
Grupa Produktowa BDI
M02354
EAN
0070964162373
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Seria Pasa
3L | 4L | A | 5L | B
Ilość Rowków
1
Średnica Zewn. Cale
5.35
Średnica Zewn. Milimetry
135.89
Sposób Montażu
Finished Bore
Rozmiar Tulei
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Metoda Dopasowania
Manual Turn
Calowe - Metryczne
Inch
Min. Otwór Walcowy
No
Kategoria - BDI
Sheave - Variable Speed
Kod Taryfy
8483.50.90.40
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Variable Speed
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Variable Speed Pulley; 5/8" Bore; 1 Grooves; 5.35" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L | 4L | A | 5L | B Belt Series; 3.9" Pitch Dia Min; 5.3" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Min. Średnica Podziałowa
3,9 Cale | 99,06 Milimetry
Max. Średnica Podziałowa
5,3 Cale | 134,62 Milimetry
Min. Szerokość Pasa
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Max. Szerokość Pasa
0,656 Cale | 16,662 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież