https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-VAR-VP-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnNE9DOHhNRFF4TURjeE56SXhOamM1T0M5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6RkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzkzZjJkNDJlZTQwNmZiYjRiNzkyZTQxYThkNWQ2YTZjYmViNTkxOTg5ZGQzNzE4NTBkZTgwMTg1NTRiMmM4MA
GATES
GATES
1VP62 5/8
GATES GATES
Leírás
GATES 1VP62 5/8
Variable Speed Pulley; 5/8" Bore; 1 Grooves; 5.95" Outside Diameter; 3L | 4L | A | 5L | B | 5V Belt Series; Finished Bore; No Bushing; 4-1/2" Pitch Dia Min; 6.3" Pitch Dia Max; Yes Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Anyagszám
1VP62 5/8
BDI anyagszám
1098508
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k/1VP62-5-8/p/1098508
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
3,02
EAN
0698672024006
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
3L | 4L | A | 5L | B | 5V
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Korrekciós módszer
Manual Turn
Egyéb jellemzők
Web and Spoke Type
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Minimális sima furat
No
Kategória - BDI
Sheave - Variable Speed
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
78101810
Súly / LBS
6.15
Hosszú leírás
Variable Speed Pulley; 5/8" Bore; 1 Grooves; 5.95" Outside Diameter; 3L | 4L | A | 5L | B | 5V Belt Series; Finished Bore; No Bushing; 4-1/2" Pitch Dia Min; 6.3" Pitch Dia Max; Yes Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Furat
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Külső átmérő
5,95 hüvelyk | 151,13 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Hézag átmérő maximum
6,3 hüvelyk | 160,02 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés