https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmd4T0M4eE1EYzNNRE0yTkRRMk5URTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlZrRlNYMVpRWHpGSFgwWkNYMHRYWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNmM4Y2E2NTM5ODlhYmViYzcwNThiYjI5ZThhY2YzZDZhYjlhYjUyOGYwMDZmOGY4YWIyYjM2ZGZhYzBmZmEw
TB WOODS
TB WOODS
1VP68 1-1/8
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 1VP68 1-1/8
1-1/8" Bore; 1 Grooves; 6.55" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L|4L|A|5L|B|5V Belt Series; 5.1" Pitch Dia Min; 6.9" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Anyagszám
1VP68 1-1/8
BDI anyagszám
985173
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k/1VP68-1-1-8/p/985173
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
3,307
EAN
0698672024273
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
3L | 4L | A | 5L | B | 5V
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Korrekciós módszer
Manual Turn
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Kategória - BDI
Sheave - Variable Speed
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
1VP68118
Gyári belső szám
1VP68118
Súly / LBS
7.3
Hosszú leírás
1-1/8" Bore; 1 Grooves; 6.55" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3L|4L|A|5L|B|5V Belt Series; 5.1" Pitch Dia Min; 6.9" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Futófelület szélesség minimum
0 hüvelyk | 0 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
5,1 hüvelyk | 129,54 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,375 hüvelyk | 9,525 milliméter
Hézag átmérő maximum
6,9 hüvelyk | 175,26 milliméter
Futófelület szélesség maximum
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Külső átmérő
6,55 hüvelyk | 166,37 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés