https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-VAR-VP-1G-FB-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpoTDJnME1TOHhNRFV3TmprM05qa3hPVFU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZWa0ZTWDFaUVh6RkhYMFpDWDB0WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmYyYjhhNGFhYjM3MjYzYjk4MjgzOWI2MTBiZGVlYzBmMDA5ZmNmNDUwYjdjMGFhMGM5ZDIyYmI5ZmQ5ZDlhOQ
TIMKEN
TIMKEN
1VP71-1-3/8
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 1VP71-1-3/8
Variable Speed Pulley; 1-3/8" Bore; 1 Grooves; 7.1" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B | 5V Belt Series; 5.3" Pitch Dia Min; 7" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Anyagszám
1VP71-1-3/8
BDI anyagszám
24305505
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k/1VP71-1-3-8/p/24305505
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
3,697
EAN
0070964162649
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
4L | A | 5L | B | 5V
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Korrekciós módszer
Manual Turn
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Minimális sima furat
No
Kategória - BDI
Sheave - Variable Speed
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Variable Speed Pulley; 1-3/8" Bore; 1 Grooves; 7.1" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | A | 5L | B | 5V Belt Series; 5.3" Pitch Dia Min; 7" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Furat
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Külső átmérő
7,1 hüvelyk | 180,34 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Hézag átmérő maximum
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
5,3 hüvelyk | 134,62 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés