https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-LD-VP-SHEAVE-2-GROOVE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnd05TOHhNRFU0TWpBMk1USXhPVGczTUM5SlRrUkhRVlJZV0ZoWVdGaGZURVJmVmxCZlUwaEZRVlpGWHpKZlIxSlBUMVpGWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjMTIyMjg5YjdlMzY3NGFmZGZjYzM0YTM1MDQ2ZmNhNjFhOWFmNGU3Y2NlYTIxZDA5NDk2MTRkYmIzNzlmMTAw
GATES
GATES
2VP65 1-3/8
GATES GATES
Leírás
GATES 2VP65 1-3/8
Variable Speed Pulley; 1-3/8" Bore; 2 Grooves; 6-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | 5L Belt Series; 4.7" Pitch Dia Min; 6" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Anyagszám
2VP65 1-3/8
BDI anyagszám
1102857
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k/2VP65-1-3-8/p/1102857
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
5,65
EAN
0698672026109
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
4L | 5L
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Korrekciós módszer
Manual Turn
Egyéb jellemzők
Web and Spoke Type
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Minimális sima furat
No
Kategória - BDI
Sheave - Variable Speed
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
78104829
Súly / LBS
12.7
Hosszú leírás
Variable Speed Pulley; 1-3/8" Bore; 2 Grooves; 6-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L | 5L Belt Series; 4.7" Pitch Dia Min; 6" Pitch Dia Max; Keyway; Manual Turn Adjustment Method
Furat
1,375 hüvelyk | 34,925 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Hézag átmérő maximum
6 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
4,7 hüvelyk | 119,38 milliméter
Külső átmérő
6,5 hüvelyk | 165,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés