TB WOODS
TB WOODS
5151 DUAL-GROOVE
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 5151 DUAL-GROOVE
5/8" Bore; 2 Grooves; 5" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|5L Belt Series; 1.58" Pitch Dia Min; 4.7" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Anyagszám
5151 DUAL-GROOVE
BDI anyagszám
994997
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k/5151-DUAL-GROOVE/p/994997
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
3,624
EAN
0698672019866
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
4L | 5L
Hornyok száma
2
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Korrekciós módszer
Spring Loaded
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Kategória - BDI
Sheave - Variable Speed
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
VC5151
Gyári belső szám
VC5151
Súly / LBS
8
Hosszú leírás
5/8" Bore; 2 Grooves; 5" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4L|5L Belt Series; 1.58" Pitch Dia Min; 4.7" Pitch Dia Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
1,58 hüvelyk | 40,132 milliméter
Furat
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Futófelület szélesség minimum
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
5 hüvelyk | 127 milliméter
Hézag átmérő maximum
4,7 hüvelyk | 119,38 milliméter
Futófelület szélesség maximum
0 hüvelyk | 0 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,656 hüvelyk | 16,662 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés