TB WOODS
TB WOODS
MCS-13S 1-7/8
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS MCS-13S 1-7/8
1-7/8" Bore; 1 Grooves; 13" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3230HV Belt Series; 6.38" Pitch Dia Min; 12-3/4" Pitch Dia Max; 2-1/2" Face Wid Min; 4-3/16" Face Wid Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Anyagszám
MCS-13S 1-7/8
BDI anyagszám
983729
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k/MCS-13S-1-7-8/p/983729
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
30,464
EAN
0698672720670
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
3230HV
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Korrekciós módszer
Spring Loaded
Egyéb jellemzők
Cam Assisted Operation | Oil Lubrication
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Kategória - BDI
Sheave - Variable Speed
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
MCS13S178
Gyári belső szám
MCS13S178
Súly / LBS
67
Hosszú leírás
1-7/8" Bore; 1 Grooves; 13" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3230HV Belt Series; 6.38" Pitch Dia Min; 12-3/4" Pitch Dia Max; 2-1/2" Face Wid Min; 4-3/16" Face Wid Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Hézag átmérő maximum
12,75 hüvelyk | 323,85 milliméter
Futófelület szélesség minimum
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Futófelület szélesség maximum
4,188 hüvelyk | 106,375 milliméter
Külső átmérő
13 hüvelyk | 330,2 milliméter
Szíjszélesség minimum
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Szíjszélesség maximum
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Furat
1,875 hüvelyk | 47,625 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
6,38 hüvelyk | 162,052 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés