TB WOODS
TB WOODS
MCS-14Y 2-3/8
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS MCS-14Y 2-3/8
2-3/8" Bore; 1 Grooves; 14.45" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4836V Belt Series; 7" Pitch Dia Min; 14" Pitch Dia Max; 3-3/4" Face Wid Min; 6.02" Face Wid Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Anyagszám
MCS-14Y 2-3/8
BDI anyagszám
984872
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k/MCS-14Y-2-3-8/p/984872
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
90,6
EAN
0698672721011
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
4836V
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Korrekciós módszer
Spring Loaded
Egyéb jellemzők
Cam Assisted Operation | Oil Lubrication
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Kategória - BDI
Sheave - Variable Speed
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
MCS14Y238
Gyári belső szám
MCS14Y238
Súly / LBS
200
Hosszú leírás
2-3/8" Bore; 1 Grooves; 14.45" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4836V Belt Series; 7" Pitch Dia Min; 14" Pitch Dia Max; 3-3/4" Face Wid Min; 6.02" Face Wid Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Futófelület szélesség minimum
3,75 hüvelyk | 95,25 milliméter
Furat
2,375 hüvelyk | 60,325 milliméter
Futófelület szélesség maximum
6,02 hüvelyk | 152,908 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
7 hüvelyk | 177,8 milliméter
Külső átmérő
14,45 hüvelyk | 367,03 milliméter
Hézag átmérő maximum
14 hüvelyk | 355,6 milliméter
Szíjszélesség maximum
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Szíjszélesség minimum
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés