TB WOODS
TB WOODS
MS-975S 1-5/8
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS MS-975S 1-5/8
1-5/8" Bore; 1 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3230HV Belt Series; 4.7" Pitch Dia Min; 9.4" Pitch Dia Max; 2-1/4" Face Wid Min; 3-1/2" Face Wid Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Anyagszám
MS-975S 1-5/8
BDI anyagszám
994326
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k/MS-975S-1-5-8/p/994326
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
16,308
EAN
0698672720182
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
3230HV
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Korrekciós módszer
Spring Loaded
Egyéb jellemzők
Precision Balanced | Oil Lubrication
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Kategória - BDI
Sheave - Variable Speed
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
MS975S158
Gyári belső szám
MS975S158
Súly / LBS
36
Hosszú leírás
1-5/8" Bore; 1 Grooves; 9-3/4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 3230HV Belt Series; 4.7" Pitch Dia Min; 9.4" Pitch Dia Max; 2-1/4" Face Wid Min; 3-1/2" Face Wid Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Futófelület szélesség maximum
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Szíjszélesség minimum
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Szíjszélesség maximum
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Hézag átmérő maximum
9,4 hüvelyk | 238,76 milliméter
Külső átmérő
9,75 hüvelyk | 247,65 milliméter
Furat
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
4,7 hüvelyk | 119,38 milliméter
Futófelület szélesség minimum
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés