TB WOODS
TB WOODS
RC100W 1-1/8
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS RC100W 1-1/8
1-1/8" Bore; 1 Grooves; 10" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 2926V Belt Series; 3-1/4" Pitch Dia Min; 9-3/4" Pitch Dia Max; 3-7/8" Face Wid Min; 3-7/8" Face Wid Max; Keyway; Rack and Pinion Adjustment Method
Anyagszám
RC100W 1-1/8
BDI anyagszám
995416
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k/RC100W-1-1-8/p/995416
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
20,838
EAN
0698672115438
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
2926V
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Korrekciós módszer
Rack and Pinion
Egyéb jellemzők
Precision Balanced | Driver Type | Oil Lubrication
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Kategória - BDI
Sheave - Variable Speed
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
RC100W118
Gyári belső szám
RC100W118
Súly / LBS
46
Hosszú leírás
1-1/8" Bore; 1 Grooves; 10" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 2926V Belt Series; 3-1/4" Pitch Dia Min; 9-3/4" Pitch Dia Max; 3-7/8" Face Wid Min; 3-7/8" Face Wid Max; Keyway; Rack and Pinion Adjustment Method
Furat
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Futófelület szélesség minimum
3,875 hüvelyk | 98,425 milliméter
Külső átmérő
10 hüvelyk | 254 milliméter
Hézag átmérő maximum
9,75 hüvelyk | 247,65 milliméter
Futófelület szélesség maximum
3,875 hüvelyk | 98,425 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
3,25 hüvelyk | 82,55 milliméter
Szíjszélesség minimum
1,813 hüvelyk | 46,05 milliméter
Szíjszélesség maximum
1,813 hüvelyk | 46,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés