TB WOODS
TB WOODS
RC1315W 1-5/8
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS RC1315W 1-5/8
1-5/8" Bore; 1 Grooves; 13" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4430V Belt Series; 4-1/4" Pitch Dia Min; 12-3/4" Pitch Dia Max; 5-3/8" Face Wid Min; 5-3/8" Face Wid Max; Keyway; Rack and Pinion Adjustment Method
Anyagszám
RC1315W 1-5/8
BDI anyagszám
981620
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k/RC1315W-1-5-8/p/981620
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
38,052
EAN
0698672115582
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
4430V
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Korrekciós módszer
Rack and Pinion
Egyéb jellemzők
Precision Balanced | Driver Type | Oil Lubrication
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Kategória - BDI
Sheave - Variable Speed
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
RC1315W158
Gyári belső szám
RC1315W158
Súly / LBS
84
Hosszú leírás
1-5/8" Bore; 1 Grooves; 13" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 4430V Belt Series; 4-1/4" Pitch Dia Min; 12-3/4" Pitch Dia Max; 5-3/8" Face Wid Min; 5-3/8" Face Wid Max; Keyway; Rack and Pinion Adjustment Method
Külső átmérő
13 hüvelyk | 330,2 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
4,25 hüvelyk | 107,95 milliméter
Futófelület szélesség maximum
5,375 hüvelyk | 136,525 milliméter
Hézag átmérő maximum
12,75 hüvelyk | 323,85 milliméter
Szíjszélesség maximum
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Furat
1,625 hüvelyk | 41,275 milliméter
Futófelület szélesség minimum
5,375 hüvelyk | 136,525 milliméter
Szíjszélesség minimum
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés