TB WOODS
TB WOODS
RC55 1/2
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS RC55 1/2
1/2" Bore; 1 Grooves; 5-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 1422V Belt Series; 1-3/4" Pitch Dia Min; 5-1/4" Pitch Dia Max; 1-13/16" Face Wid Min; 1-13/16" Face Wid Max; No Keyway; Rack and Pinion Adjustment Method
Anyagszám
RC55 1/2
BDI anyagszám
992567
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k/RC55-1-2/p/992567
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
2,718
EAN
0698672115667
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
1422V
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
Ékhorony igen/nem
No
Korrekciós módszer
Rack and Pinion
Egyéb jellemzők
Precision Balanced | Driven Type | Oil Lubrication
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Kategória - BDI
Sheave - Variable Speed
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
RC5512
Gyári belső szám
RC5512
Súly / LBS
6
Hosszú leírás
1/2" Bore; 1 Grooves; 5-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 1422V Belt Series; 1-3/4" Pitch Dia Min; 5-1/4" Pitch Dia Max; 1-13/16" Face Wid Min; 1-13/16" Face Wid Max; No Keyway; Rack and Pinion Adjustment Method
Furat
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Futófelület szélesség maximum
1,813 hüvelyk | 46,05 milliméter
Futófelület szélesség minimum
1,813 hüvelyk | 46,05 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
1,75 hüvelyk | 44,45 milliméter
Hézag átmérő maximum
5,25 hüvelyk | 133,35 milliméter
Külső átmérő
5,5 hüvelyk | 139,7 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,875 hüvelyk | 22,225 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés