TB WOODS
TB WOODS
RC60 3/4
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS RC60 3/4
3/4" Bore; 1 Grooves; 6" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 1922V Belt Series; 1.92" Pitch Dia Min; 5-3/4" Pitch Dia Max; 2-1/4" Face Wid Min; 2-1/4" Face Wid Max; Keyway; Rack and Pinion Adjustment Method
Anyagszám
RC60 3/4
BDI anyagszám
995320
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k/RC60-3-4/p/995320
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
3,171
EAN
0698672115711
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
1922V
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Korrekciós módszer
Rack and Pinion
Egyéb jellemzők
Precision Balanced | Driven Type | Oil Lubrication
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Kategória - BDI
Sheave - Variable Speed
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
RC6034
Gyári belső szám
RC6034
Súly / LBS
7
Hosszú leírás
3/4" Bore; 1 Grooves; 6" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; 1922V Belt Series; 1.92" Pitch Dia Min; 5-3/4" Pitch Dia Max; 2-1/4" Face Wid Min; 2-1/4" Face Wid Max; Keyway; Rack and Pinion Adjustment Method
Osztókör Átmérő Minimum
1,92 hüvelyk | 48,768 milliméter
Hézag átmérő maximum
5,75 hüvelyk | 146,05 milliméter
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Futófelület szélesség maximum
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Futófelület szélesség minimum
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Szíjszélesség minimum
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter
Külső átmérő
6 hüvelyk | 152,4 milliméter
Szíjszélesség maximum
1,188 hüvelyk | 30,175 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés