TB WOODS
TB WOODS
VC40 3/4 SPR
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS VC40 3/4 SPR
3/4" Bore; 1 Grooves; 4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A Belt Series; 2" Pitch Dia Min; 4" Pitch Dia Max; 1-1/4" Face Wid Min; 1-1/4" Face Wid Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Anyagszám
VC40 3/4 SPR
BDI anyagszám
993397
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89k-,-%C3%A9s-fogassz%C3%ADjt%C3%A1rcs%C3%A1k/Vari%C3%A1tort%C3%A1rcs%C3%A1k/VC40-3-4-SPR/p/993397
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111813
Súly / Kilogramm
1,133
EAN
0698672109017
Termékcsoport - BDI
M02354
Szíjsorozat
A
Hornyok száma
1
Rögzítési mód
Finished Bore
Perselyméret
No Bushing
Ékhorony igen/nem
Yes
Korrekciós módszer
Spring Loaded
Egyéb jellemzők
Driven Type
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Minimális sima furat
No
Max. furat
0
Kategória - BDI
Sheave - Variable Speed
Vámtarifszám
8483.50.90.40
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Variable Speed
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
VC4034
Gyári belső szám
VC4034
Súly / LBS
2.5
Hosszú leírás
3/4" Bore; 1 Grooves; 4" Outside Diameter; Finished Bore; No Bushing; A Belt Series; 2" Pitch Dia Min; 4" Pitch Dia Max; 1-1/4" Face Wid Min; 1-1/4" Face Wid Max; Keyway; Spring Loaded Adjustment Method
Furat
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Szíjszélesség maximum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíjszélesség minimum
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Futófelület szélesség maximum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hézag átmérő maximum
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Futófelület szélesség minimum
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső átmérő
4 hüvelyk | 101,6 milliméter
Osztókör Átmérő Minimum
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés