CONTINENTAL
CONTINENTAL
10/32X8000Li/ 10/D315
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 10/32X8000Li/ 10/D315
V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 318"-8126MM Belt Outside Length; 12-1/2"-320MM Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
10/D315 ; 10/32X8000Li
BDI anyagszám
402831
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/10-32X8000Li-10-D315/p/402831
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
59,08
EAN
0037256251566
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
D | 32X
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
10 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Conti V Torque Team
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch | Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyártói cikkszám
10/D315
Súly / LBS
130.13
Hosszú leírás
V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 318"-8126MM Belt Outside Length; 12-1/2"-320MM Belt Width; 10 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
318 hüvelyk | 8126 milliméter
Szíjszélesség
12,5 hüvelyk | 320 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés