OPTIBELT
OPTIBELT
10X1215 ; Z48
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
10X1215LI OPT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
V-Belt; Z-10X Series; 49-1/2"-1253MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Anyagszám
10 12157700
BDI anyagszám
1406182
Részletek
531.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/10X1215-;-Z48/p/1406182
NETTÓ ÁR
531 Ft / db
2 544 Ft / db BDIExpress
2 544 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,077
EAN
4014486032031
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
Z | 10X
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch | Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
10X1215LI/Z48
Súly / LBS
0.077
Hosszú leírás
V-Belt; Z-10X Series; 49-1/2"-1253MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Szíj külső hossza
49,5 hüvelyk | 1253 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés