GATES
GATES
10X913Li ; Z36 DELTA CLASSIC
GATES GATES
Leírás
10X913LI/935LD DELTA C ; Z36
V-Belt; Z-10X Series; 37-1/2"-951MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
9620-60360
BDI anyagszám
17012036
Részletek
1684.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/10X913Li-;-Z36-DELTA-CLASSIC/p/17012036
NETTÓ ÁR
1 684 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,073
Termékcsoport - BDI
M02236
MÉRETSOROZAT
Z | 10X
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Delta
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch | Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
Z36 10X913LI DELTA CLASSIC
Súly / LBS
0.073
Hosszú leírás
V-Belt; Z-10X Series; 37-1/2"-951MM Belt Outside Length; 0.394"-10MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,394 hüvelyk | 10 milliméter
Szíj külső hossza
37,5 hüvelyk | 951 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés