https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-2BND-SPR-HC-3-5-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnME1TOHhNRFF3T0RrME9UVTBOekF6T0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDh5UWs1RVgxTlFVbDlJUTE4elh6VmZPRlpZWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1ZDQzYmJkYzA2NThjZGNkZGJkYjg4ZGYyM2ZlOGEzNzVkZDA3MTU5YmY3ODJmMDhlZDExZGMyMTk1YzI0Mjdj
GATES
GATES
2/3VX950
GATES GATES
Leírás
PB 2/3VX-950 ; GAT 2/3VX950
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 95" Belt Outside Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
9388-2095
BDI anyagszám
1408234
Részletek
44449.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/2-3VX950/p/1408234
NETTÓ ÁR
44 449 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,54
EAN
0072053245288
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
3VX
Szíjtípus
V-Belt Banded Cogged
BORDÁK SZÁMA
2 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
2/3VX950
Gyári belső szám
9388-2095
Súly / LBS
1.05
Hosszú leírás
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 95" Belt Outside Length; 3/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
95 hüvelyk | 2413 milliméter
Szíjszélesség
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés