https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-2BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJobU1pOHhNRFF3T0RrMU5ERXpORFUxT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY4eVFrNUVYMEZmUWw5RFgwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MDZiODZlNDkwYmNlNjEzMzdkNDdiZDI1NzBmMzU0NGNkN2U4ZjM4NzJkNzlmMjhhMWVlNmQ4YWY5ZDliN2NiYg
GATES
GATES
2/B138
GATES GATES
Leírás
GATES 2/B138
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 141" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Anyagszám
2/B138
BDI anyagszám
1099055
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/2-B138/p/1099055
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
2,13
EAN
0770075270904
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
B
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
2 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
2/B138 ; 2/17X3505Li
Súly / LBS
2.134
Hosszú leírás
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 141" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
141 hüvelyk | 3581,4 milliméter
Szíjszélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés