https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-TP-2BNDCG-AX-BX-CXDX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJoall5OHhNRFF3T1RRMU9EYzJNVGMxT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlVVUY4eVFrNUVRMGRmUVZoZlFsaGZRMWhFV0Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYzNGNhMTdiOThiYmU0ZWU1NjIxY2Q1MjkzYTRhYmZjNGMyZTc3NTgzMzA1MWRjYzAzYTVjMmE5YmUyMDgwMzA
GATES
GATES
2/BX81
GATES GATES
Leírás
PB 2/17X2057LI/BX81
V-Belt; BX Series; Banded Cogged Belt Style; 84" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Anyagszám
2/X17X2057LI ; 2/BX81
BDI anyagszám
20101982
Részletek
45611.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/2-BX81/p/20101982
NETTÓ ÁR
45 611 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,88
EAN
0072053506822
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
BX
Szíjtípus
V-Belt Banded Cogged
BORDÁK SZÁMA
2 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
2/BX81 ; 2/X17X2057Li
Súly / LBS
0.1
Hosszú leírás
V-Belt; BX Series; Banded Cogged Belt Style; 84" Belt Outside Length; 1-1/4" Belt Width; 2 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
84 hüvelyk | 2133,6 milliméter
Szíjszélesség
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés