https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-3BND-SPR-HC-3-5-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnME9DOHhNRFF3T0RrME9UYzNOalF4TkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDh6UWs1RVgxTlFVbDlJUTE4elh6VmZPRlpZWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyYTNhYTNiZmU5M2E3ZDhkMDc0NTEzYmEzOGJjMDFhZTcyMGE3ZWU3MzUwMzk2YzkwOWQwNDRjODlmMGM1OTUw
GATES
GATES
3/3VX670
GATES GATES
Leírás
PB 3/3VX670 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 67" Belt Outside Length; 1-1/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
9388-3067
BDI anyagszám
20286248
Részletek
10920.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/3-3VX670/p/20286248
NETTÓ ÁR
10 920 Ft / db
32 765 Ft / db BDIExpress
32 765 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,56
EAN
0072053261080
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
3VX
Szíjtípus
V-Belt Banded Cogged
BORDÁK SZÁMA
3 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
3/3VX670
Gyári belső szám
9388-3067
Súly / LBS
1.1
Hosszú leírás
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 67" Belt Outside Length; 1-1/8" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
67 hüvelyk | 1701,8 milliméter
Szíjszélesség
1,125 hüvelyk | 28,575 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés