https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-PF-JB-3BND-5M-7M-11M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR013TDJoaU1DOHhNRFF3T1RRMk1UVTNPVGd3Tmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlRUmw5S1FsOHpRazVFWHpWTlh6ZE5YekV4VFY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGM3Mzg4N2M2MTU5NmIyODMxNmFiM2VlODkwY2JmMDQwYTk0MjYyZTA1NjY2MjgzMWEwMGQ1YTcyZWU4M2M0YzI
GATES
GATES
3/5M307JB
GATES GATES
Leírás
JB 3/5M-307 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
V-Belt; 5M Series; Banded Belt Style; 307MM Belt Outside Length; 15MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
8912-03307
BDI anyagszám
1408394
Részletek
1.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/3-5M307JB/p/1408394
NETTÓ ÁR
1 Ft / db
36 642 Ft / db BDIExpress
36 642 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,01
EAN
0072053262063
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
5M
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
3 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Polyflex JB | Ribbed Top
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
35M307JB
Gyári belső szám
8912-3307
Súly / LBS
0.03
Hosszú leírás
V-Belt; 5M Series; Banded Belt Style; 307MM Belt Outside Length; 15MM Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíj külső hossza
12,087 hüvelyk | 307 milliméter
Szíjszélesség
0,591 hüvelyk | 15 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés