https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnNU5TOHhNRFU0TnpJd01ERTFPVGMzTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlDVGtSZlFWOUNYME5mUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ2NzViNWE0YTg1ZmUyOTJlNjk4ZjY2Mzk4ODE1MzEwYmQwN2MwZTRhMTIzM2ExZGJjOWE2NDJjNTFmMDRjOWQ
GATES
GATES
3/E270
GATES GATES
Leírás
GATES 3/E270
V-Belt; E Series; Banded Belt Style; 274" Belt Outside Length; 4-1/2" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Anyagszám
3/E270
BDI anyagszám
21510215
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/3-E270/p/21510215
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,04
EAN
0072053232226
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
E
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
3 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
3/E270 ; 3/38X6861Li
Súly / LBS
50.4
Hosszú leírás
V-Belt; E Series; Banded Belt Style; 274" Belt Outside Length; 4-1/2" Belt Width; 3 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
274 hüvelyk | 6959,6 milliméter
Szíjszélesség
4,5 hüvelyk | 114,3 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés