https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnME9TOHhNRFV3TnpJek5qZzJPREV5Tmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlCWDBKZlExOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM4ZWQ5Y2I4Nzc5YTQ0OTVmOGJkMmNmODNkYmYyOGU1YmUzZjlkNGI2OGU4MDAyOGI2NmFjYzhhNmJlNDAzZWY
OPTIBELT
OPTIBELT
32X5400Li/D212
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
32X5400LI/D212
V-Belt; D-32X Series; 215"-5526MM Belt Outside Length; 1-1/4"-32MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Anyagszám
D212 32X5400
BDI anyagszám
17031831
Részletek
56624.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/32X5400Li-D212/p/17031831
NETTÓ ÁR
56 624 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
3,54
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
D | 32X
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch | Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
D212 32X5400
Súly / LBS
3.54
Hosszú leírás
V-Belt; D-32X Series; 215"-5526MM Belt Outside Length; 1-1/4"-32MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
1,25 hüvelyk | 32 milliméter
Szíj külső hossza
215 hüvelyk | 5526 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés