https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-PF-5M-7M-11M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnNU5TOHhNRFF3T0RrMk5qRXlOelkwTmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlRUmw4MVRWODNUVjh4TVUxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YmU1ZDVkNDI2MjViMGM3NzhkMjg1M2RhNWE3OWE1MzBmYzA0NDY1MTIwZTg4YjkxYjMwM2IwZThjYWMzMWMw
GATES
GATES
3M325
GATES GATES
Leírás
POLYFLEX 3M-325
V-Belt; 3M Series; 325MM Belt Outside Length; 3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
8901-00325
BDI anyagszám
1105315
Részletek
4783.25
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/3M325/p/1105315
NETTÓ ÁR
4 783 Ft / db
5 035 Ft / db BDIExpress
5 035 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,01
EAN
0072053266207
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
3M
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Ribbed Top
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
3M325
Súly / LBS
0.01
Hosszú leírás
V-Belt; 3M Series; 325MM Belt Outside Length; 3MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
0,118 hüvelyk | 3 milliméter
Szíj külső hossza
12,795 hüvelyk | 325 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés