https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-4BND-SPR-HC-3-5-8VX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5sTDJnNE5DOHhNRFF3T0RrME56azNOREUzTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDgwUWs1RVgxTlFVbDlJUTE4elh6VmZPRlpZWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMDJiZGRlM2NkZmViZDA2YjNmZTEyYmQ0MjlhMDQ0Mzg4N2IyNTlkYjQ4NDI1MmVmNWExNGYwOWI2NDkxNjYw
GATES
GATES
4/3VX1000
GATES GATES
Leírás
GATES 4/3V1000
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 100" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
9388-04100
BDI anyagszám
1408506
Részletek
47349.9
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/4-3VX1000/p/1408506
NETTÓ ÁR
47 350 Ft / db
49 842 Ft / db BDIExpress
49 842 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
1,14
EAN
0072053277067
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
3VX
Szíjtípus
V-Belt Banded Cogged
BORDÁK SZÁMA
4 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
4/3VX1000
Gyári belső szám
9388-4100
Súly / LBS
2.1
Hosszú leírás
V-Belt; 3VX Series; Banded Cogged Belt Style; 100" Belt Outside Length; 1-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
100 hüvelyk | 2540 milliméter
Szíjszélesség
1,5 hüvelyk | 38 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés