TIMKEN
TIMKEN
48X340
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN 48X340
V-Belt; 48X Series; 34" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Anyagszám
48X340
BDI anyagszám
229602
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/48X340/p/229602
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,091
EAN
0785201809668
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
48X
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber and Fabric
Egyéb jellemzők
Aramax | Extra Duty
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Gyártói cikkszám
48X340
Súly / LBS
0.9
Hosszú leírás
V-Belt; 48X Series; 34" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíj külső hossza
34 hüvelyk | 863,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés