TB WOODS
TB WOODS
4RBP136
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 4RBP136
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 139" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Anyagszám
4RBP136
BDI anyagszám
987064
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/4RBP136/p/987064
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
3,352
EAN
0698672451796
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
B
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
4 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
4RBP136
Súly / LBS
7.4
Hosszú leírás
V-Belt; B Series; Banded Belt Style; 139" Belt Outside Length; 2-1/2" Belt Width; 4 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíjszélesség
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Szíj külső hossza
139 hüvelyk | 3530,6 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés