https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-PF-5M-7M-11M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJnNU5TOHhNRFF3T0RrMk5qRXlOelkwTmk5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlRUmw4MVRWODNUVjh4TVUxZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YmU1ZDVkNDI2MjViMGM3NzhkMjg1M2RhNWE3OWE1MzBmYzA0NDY1MTIwZTg4YjkxYjMwM2IwZThjYWMzMWMw
GATES
GATES
5M950
GATES GATES
Leírás
POLYFLEX 5M-950 ; POLYFLEX 5M-950
V-Belt; 5M Series; 950MM Belt Outside Length; 5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Anyagszám
8902-00950
BDI anyagszám
1408664
Részletek
11985.2
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/5M950/p/1408664
NETTÓ ÁR
11 985 Ft / db
12 616 Ft / db BDIExpress
12 616 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,01
EAN
0072053290295
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
5M
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Polyurethane
Egyéb jellemzők
Ribbed Top
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
5M950
Súly / LBS
0.02
Hosszú leírás
V-Belt; 5M Series; 950MM Belt Outside Length; 5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Szíjszélesség
0,197 hüvelyk | 5 milliméter
Szíj külső hossza
37,402 hüvelyk | 950 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés