TB WOODS
TB WOODS
5RDP540
TB WOODS TB WOODS
Leírás
TB WOODS 5RDP540
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 543" Belt Outside Length; 6-1/4" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Anyagszám
5RDP540
BDI anyagszám
996943
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/5RDP540/p/996943
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
50,392
EAN
0698672470803
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
D
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
5 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.tbwoods.com
Gyártói cikkszám
5RDP540
Súly / LBS
111.2
Hosszú leírás
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 543" Belt Outside Length; 6-1/4" Belt Width; 5 Bands; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Szíj külső hossza
543 hüvelyk | 13792,2 milliméter
Szíjszélesség
6,25 hüvelyk | 158,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés