CONTINENTAL
CONTINENTAL
6/32X4000Li/ 6/D158
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 6/32X4000Li/ 6/D158
V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 163"-4126MM Belt Outside Length; 7-1/2"-192MM Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
6/D158 ; 6/32X4000Li
BDI anyagszám
401386
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/6-32X4000Li-6-D158/p/401386
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
18,08
EAN
0037256137440
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
D | 32X
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
6 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Conti V Torque Team
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch | Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyártói cikkszám
6/D158
Súly / LBS
39.82
Hosszú leírás
V-Belt; D-32X Series; Banded Belt Style; 163"-4126MM Belt Outside Length; 7-1/2"-192MM Belt Width; 6 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
163 hüvelyk | 4126 milliméter
Szíjszélesség
7,5 hüvelyk | 192 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés