https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-HP-BND-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJoaE1DOHhNRFF3T0RrMU16Z3dOamczT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlJVUY5Q1RrUmZRVjlDWDBOZlJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNWFhN2MxNGRiODBiMjkxYmIwN2NjM2ViNjBhZTc5NTVlYmYwM2ZiMDZlMTA4MTlhM2NmOGQ2MTI0ZjJjMWMw
GATES
GATES
7/D270
GATES GATES
Leírás
GATES 7/D270
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 273" Belt Outside Length; 8-3/4" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Anyagszám
7/D270
BDI anyagszám
1114305
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/7-D270/p/1114305
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
38,91
EAN
0072053724936
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
D
Szíjtípus
V-Belt Banded
BORDÁK SZÁMA
7 Bands
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Gyártói cikkszám
7/D270 ; 7/32X6800Li
Gyári belső szám
9095-7270
Súly / LBS
85.78
Hosszú leírás
V-Belt; D Series; Banded Belt Style; 273" Belt Outside Length; 8-3/4" Belt Width; 7 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
8,75 hüvelyk | 222,25 milliméter
Szíj külső hossza
273 hüvelyk | 6934,2 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés