https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-5-8-10-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmcyWlM4eE1ESTVNelE0TWpFeU56TTVNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlZsODFYemhmTVRCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3MjMzYzMwN2QyMTdkZjczOGY0ZWVmY2RiNmJlMTY0OGQ3ODVjMTdiMjFmNzI4OWNmODRhNjEzZDEzMDBkYzc3
CONTINENTAL
CONTINENTAL
85370
CONTINENTAL CONTINENTAL
Leírás
CONTINENTAL 85370
V-Belt; 85 Series; 37" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
85370
BDI anyagszám
396167
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/85370/p/396167
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,149
EAN
0037256035074
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
85
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Aramid
Outer Material
Rubber
Egyéb jellemzők
Conti V Insta-Power
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.continental.com
Gyártói cikkszám
85370
Súly / LBS
0.149
Hosszú leírás
V-Belt; 85 Series; 37" Belt Outside Length; 5/8" Belt Width; 1 Band; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
37 hüvelyk | 939,8 milliméter
Szíjszélesség
0,625 hüvelyk | 15,875 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés