https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-V-CG-5X-8X-10X-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnM01DOHhNRFU0TnpFM016Z3hORE13TWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZWbDlEUjE4MVdGODRXRjh4TUZoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiYTlkNjY4ODEyZDBhMTllNjIwYTc3YzJiYzFjOTlkNDA4OTViOTU3OTBiZGE4M2M1ODRiMWIzMDIwY2Y5ZGIw
OPTIBELT
OPTIBELT
8X1020
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
8X1020LI CSAK A KÉSZLET EREJÉIG ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
V-Belt; 8X Series; 1051MM Belt Outside Length; 8MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material
Anyagszám
8 10207700
BDI anyagszám
1406986
Részletek
793.8
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/8X1020/p/1406986
NETTÓ ÁR
794 Ft / db
2 577 Ft / db BDIExpress
2 577 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,041
EAN
4014486010237
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
8X
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
8X1020
Súly / LBS
0.09
Hosszú leírás
V-Belt; 8X Series; 1051MM Belt Outside Length; 8MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material
Szíj külső hossza
41,378 hüvelyk | 1051 milliméter
Szíjszélesség
0,315 hüvelyk | 8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés