https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-V-A-B-C-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJobU9DOHhNRE14TnpFMU9UTTVPVFExTkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZWbDlCWDBKZlExOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDYxYzRlZTc5MWMxZDkxM2FhMmI4MzcwZTAwYzE4MmRkMjFkZjg5NTFhZDJjM2FmYjNhYTFlMjI5ZjQ2MDQzYTM
GATES
GATES
A 6213MC/9.5x825
GATES GATES
Leírás
A 6213MC/9.5X825
V-Belt; 9.5X Series; 835MM Belt Outside Length; 9.5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
A 6213MC/9.5X825
BDI anyagszám
17024038
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/A-6213MC-9-5x825/p/17024038
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,25
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
9.5X
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.gates.com
Hosszú leírás
V-Belt; 9.5X Series; 835MM Belt Outside Length; 9.5MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíj külső hossza
32,874 hüvelyk | 835 milliméter
Szíjszélesség
0,374 hüvelyk | 9,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés