https://www.bdiexpress.com/medias/INDCRLBLTXXX-V-AA-BB-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYwNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF6TDJnMk1DOHhNREUyTXpJeE1USTNNakl5TWk5SlRrUkRVa3hDVEZSWVdGaGZWbDlCUVY5Q1FsOURRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzcwYTE3ZDhhZjBmMGQzZjY0YzUwNWM5ODE2MmY3NDZkOTgxMWUwODI1N2ViMzgyYWUyZjYwOGU3NDQ5NjJmYg
TIMKEN
TIMKEN
AA184
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN AA184
V-Belt; AA Series; Double Belt Style; 187.3" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Anyagszám
AA184
BDI anyagszám
20657216
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/AA184/p/20657216
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,64
EAN
0038244241514
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
AA
Szíjtípus
V-Belt Double
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
V-Belt; AA Series; Double Belt Style; 187.3" Belt Outside Length; 1/2" Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szíjszélesség
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Szíj külső hossza
187,3 hüvelyk | 4757,42 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés