OPTIBELT
OPTIBELT
B97 ; 17X2465
OPTIBELT OPTIBELT
Leírás
17X2465LI OPT ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
V-Belt; B-17X Series; 100"-2534MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Anyagszám
17 24657700
BDI anyagszám
1406520
Részletek
2457.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Mechanikus-er%C5%91%C3%A1tvitel/Sz%C3%ADjhajt%C3%A1sok/%C3%89ksz%C3%ADjak/B97-;-17X2465/p/1406520
NETTÓ ÁR
2 457 Ft / db
9 131 Ft / db BDIExpress
9 131 Ft / db BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26111801
Súly / Kilogramm
0,49
EAN
4014486345742
Termékcsoport - BDI
M02356
MÉRETSOROZAT
B | 17X
Szíjtípus
V-Belt
BORDÁK SZÁMA
1 Band
EROSÍTO SZÁL
Polyester
Outer Material
Rubber and Fabric
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch | Metric
Kategória - BDI
Drive Belt V-Belt
Vámtarifszám
4010.39.45.00
Gyűjtőnév
Belt
Kulcsszó
V
A gyártó URL-je
https://www.optibelt.com
Gyártói cikkszám
B97
Súly / LBS
1.07
Hosszú leírás
V-Belt; B-17X Series; 100"-2534MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Rubber and Fabric Outer Material
Szíjszélesség
0,625 hüvelyk | 17 milliméter
Szíj külső hossza
100 hüvelyk | 2534 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés